SK11
SK11の 研削砥石
SK11の オフセット砥石
オフセットPROステン・鉄工
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67377345
品番
125X6X22MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
適合材
ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄
用途
ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。
仕様
砥材・粒度・硬度:CUBITRON36P
適合機種
ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)
22
外径×厚さ×穴径(mm)
125×6×22
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。