エンドレスベルト100

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 67381326 品番 BE-45#400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベルトディスクサンダー用交換部品です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。

粒度WA400 適合材木材 用途木材下地研磨・木工小物の研磨加工。 適合機種BDS-100N 材質WA研磨剤 ベルト幅W×長さL(mm)100×915
注意
※急激な圧力を加えないでください。
※回転方向の表示がある製品には、回転方向を確認してから機械に装着してください。
※外観等の欠陥、異常がないことを、ご使用前に必ずご確認ください。
※作業時には、適切な排気(換気)を行ってください。
※直射日光、極端な乾燥・湿度のある所には保管しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67381317
2022-12-11
用途:
木材加工
木布工房 様 (その他業種)

木材加工用の仕上げに使用していますが問題なく使えますしコスト的にも良いのではと思います。

対象商品:
67381317
2019-10-02
用途:
木工作業用
不動産業

かなり効率的でびっくり!
ベルトとプレートの間にシリコンスプレーすると
軽く回るようになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする