SK11
SK11の タイヤゲージ・空気入れ
SK11の タイヤチャック
エアチャック W特殊
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67384878
品番
SAC-8PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途
バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。
形状
ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型
寸法(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
0.5
空気取入口
G1/4おねじ(PF1/4)
適合車種
小型〜中型自動車・バイク
バルブ種類
米式バルブ
注意
※空気注入されるタイヤの空気圧はメーカー・車種・用途などで異なります。
※詳しくは車販売店、またはタイヤ販売店にご相談ください。
※注入されたタイヤの空気圧は市販の空気圧測定機器でご確認ください。
※圧縮空気専用ですので、それ以外の流体はご使用にならないでください。
※空気供給源はエアーコンプレッサーだけですので、それ以外はご使用にならないでください。