発売元のホームページまで遡って調べなかった私も悪いのですが、外寸が思っていたより遙かに大きかったです。
普通の自動車用品店やホームセンターで売っている同様のものと比べるとまるで縮尺違いなくらいのボリュームです。容積だとおそらく 3〜8倍あります。
掌に握って使う形になりますが、掌に収まるべきゲージ部分は、直径70mm、厚みも 34mm 程あり、掌の小さい私だと指が側面の途中までしか届かず、握りきれない程のボリュームです。
缶ビールの底を掌で握っているのと同じくらいです。
かさばるので、乗用車のグローブボックスに常備、等という使い方をする気は起きません。
見易い文字盤とかっちりした動作の針表示は、使っていて何となく安心感があります。
ただ、目盛りの刻まれている盤面と指示針との距離がそこそこ大きいので、盤面を見る角度がほんの少し変わると読み取り数値がかなり変化しますので注意が必要です。
あと、一応、計測した表示をホールドしているかのように見えますが、タイヤのエアバルブから外すと徐々に圧が抜けて針の位置が動いていきますので、注意が必要です。
※パッケージにピークホールド付きとは一言も書いてないので問題があるわけではない。
こんな感じのエアゲージが欲しいと思い探してました。他社でも色々ありますが、機能性・見易さももちろんですが、肝心な数値も正確ですし満足です。