エアエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67386262 品番 AT-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。

材質真鍮 用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。 仕様2MX2F 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじPT1/4・めねじPT1/4 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67386253
2021-04-01
用途:
エアサスフィッティングに使用
ベストプライス合同会社 様 (サービス業)

ブランド品なので、エアの漏れの心配がなくしっかり使用できました。

対象商品:
67386262
2017-10-11
用途:
バルブの方向変換
サービス業

メス側が浅いため部品を締め込むと通気口が半分以上塞がるため使用できなかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする