SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の くい込み管継手・インサート管継手
ニップルソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67387014
品番
AT-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
材質
真鍮
用途
エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
仕様
3M×2F
適合
空気
形状
ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)3/8・めねじRc(PT)1/4
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1