10.8V 30分充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67393226 品番SGCH108V-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

10.8Vの替えの充電器です。バッテリーの状況に応じて最適な充電制御を行います(温度・電圧・時間)。各種ランプ表示でバッテリーの状態を使用者にお知らせします(電池高温、低温、異常)。電池が異常な状態の時は(高温、低温、低電圧)、充電初期に緩やかに充電を開始し、45分で充電が完了します。

用途充電器 質量(g)350 出力DC12.5・3A 入力AC100V・50/60Hz・75VA 充電時間(分)(急速)30 適合バッテリーSGBP108V-13LI/SGBP108V-15LI
注意
※汎用品ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする