SK11
SK11の 物品棚/収納用品
SK11の ツールボックス/ツールバッグ
SK11の ステンレス製
ステンレス工具箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67397365
品番
F-SK001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。小物収納時に便利なインナートレーつきです。
用途
道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質
ステンレス
質量(kg)
1.6
最大積載量(kg)
(本体)約10・(インナートレー)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×160×180
材質(ハンドル)
PP
材質(調節バックル)
鉄
注意
※本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。
※精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。