ステンレス工具箱

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67397462 品番SSC-500W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。
小物収納に便利なインナートレー付です。細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です。

用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)3 最大積載量(kg)本体:約15、インナートレー:約2 材質(調節バックル) 外寸法・幅(mm)505 外寸法・高さ(mm)255 外寸法・奥行(mm)230
注意
※本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。
※バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。
※精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。
※防水機能はありませんので、雨等に当たらないようにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67397462
2021-03-27
用途:
ホビー用工具入れ
建設業・工事業

少し作りが雑。値段を考えると仕方がないかな。見た目も仕上がりも良い物が必要なら数倍の値段で他のを買う。割り切った製品。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする