3/22より値下げ!現場を応援

SSC-380W ステンレス工具箱 SK11 67397487 SSC-380W ステンレス工具箱 SK11 67397487

ステンレス工具箱

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67397487 品番 SSC-380W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) 値下げ
5,198

強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。
持ちやすいワイドハンドルタイプです。細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です。

質量(kg)2.5 最大積載量(kg)本体:約10、インナートレー:約2 用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。 材質ステンレス、ポリプロピレン 材質(調節バックル) 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)255 外寸法・奥行(mm)275
注意
※本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。
※バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。
※精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。
※防水機能はありませんので、雨等に当たらないようにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67397487
2021-04-01
用途:
シーリング工具収納
建設業・工事業

良いサイズ感ですばらしいと思います!
買って良かったです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする