SK11
SK11の 圧力・流量測定
SK11の 圧力計
SK11の 汎用圧力計
圧力計 下ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67397846
品番
APG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
40
圧力レンジ(MPa)
0〜1
接続ねじ
Rc(PT)1/8
測定流体
空気
用途
エアー配管部品。
種類
汎用圧力計
使用圧力(MPa)
0〜1
ねじ取付位置
メーター下
スパナサイズ(mm)
11