SK11
SK11の 圧力・流量測定
SK11の 圧力計
SK11の 汎用圧力計
圧力計 裏ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67397855
品番
APG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
外径(Φmm)
40
接続ねじ
Rc(PT)1/8
用途
エアー配管部品。
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
種類
汎用圧力計
使用圧力(MPa)
0〜1
測定流体
空気
ねじ取付位置
メーター裏
圧力レンジ(MPa)
0〜1
スパナサイズ(mm)
11