圧力計 下ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67397864 品番 APG-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)50 圧力レンジ(MPa)0〜1 接続ねじRc(PT)1/4 測定流体空気 用途エアー配管部品。 種類汎用圧力計 使用圧力(MPa)0〜1 ねじ取付位置メーター下 スパナサイズ(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする