キーレスドリルチャック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67398564 品番EDCK-01NB-BP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

インパクトドライバーで丸軸ドリルでの穴あけが可能になります。キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単に着脱出来ます。14mm六角ツバ付の強力軸を採用しています。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。

用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。 適合機種充電ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35(六角) 取付サイズ1〜10mm チャック径(Φmm)10
注意
※高トルクのインパクトドライバーで使用する場合は負荷のかけ過ぎにご注意ください。
※アクセサリーの取付け・交換は、必ず電源を切ってから確実に行ってください。
※負荷のかかりやすいホールソーなどを使用する場合もご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67398564
2021-11-02
用途:
ちょっとした穴あけ作業
農・林・水産業

ドリル作業が必要な時、少々のことならインパクトドライバー1台で事足りるので便利。

対象商品:
67398564
2021-05-03
用途:
穴拡大加工
製造業

インパクトドライバーに取り付け穴拡大加工に使用しました。ドリル取り付け時も簡単で何事も無く作業出来ました。Φ10まで使用出来るので、DIYには十分事足ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする