曜日別特売
CDJ2WL10-15Z-A CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC 67399159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドCDJ2WL10-15Z-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・仕様など244種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
クッション
(-) ラバークッション
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67399159
品番
CDJ2WL10-15Z-A
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
クッション
(-) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
10
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
15
作動方式
複動・両ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする