曜日別特売
CDJ2WL10-60Z-M9B-B CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC 67399353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドCDJ2WL10-60Z-M9B-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・仕様など244種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
クッション
(-) ラバークッション
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67399353
品番
CDJ2WL10-60Z-M9B-B
参考基準価格(税別)¥10,470販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
クッション
(-) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
10
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
60
作動方式
複動・両ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする