※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・クッション・仕様など5027種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 10
- クッション
- (-) ラバークッション
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:-、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
- 注文コード
- 67407403
- 品番
- CDJ2B10-30Z-M9BAZ-A
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)