CDLA2B100-100-E-G59WZS CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67507424

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)100 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード67507424 品番CDLA2B100-100-E-G59WZS
参考基準価格(税別)¥102,080 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など1143種類から選べます 他の種類を見る
クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ジャバラ(-) ジャバラなし チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(-) Rc ストローク(mm)100 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:G59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする