CDLA2B100-100-E-M9B CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67507433

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc注文コード67507433品番CDLA2B100-100-E-M9B
参考基準価格(税別)¥102,470販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)100仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする