曜日別特売
CDLA2B100-125-E-A54 CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67507494

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)125ポートねじの種類(-) Rc注文コード67507494品番CDLA2B100-125-E-A54
参考基準価格(税別)¥105,990販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)125仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする