曜日別特売
CDLA2B50-400-D-A93L CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67507747

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)400ポートねじの種類(-) Rc注文コード67507747品番CDLA2B50-400-D-A93L
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)400仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする