クッション(-) 両側クッション付
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ジャバラ(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)50
ポートねじの種類(-) Rc
ストローク(mm)50
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)、オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク