曜日別特売
CDLA2WF80-75-E-M9BL CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド SMC 67518999

CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)75オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード67518999品番CDLA2WF80-75-E-M9BL
参考基準価格(税別)¥93,940販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)75クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする