曜日別特売
CDLJ2B16-100-E-M9BWS CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67522237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9BW、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67522237品番CDLJ2B16-100-E-M9BWS
参考基準価格(税別)¥34,490販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)100ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9BW、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする