※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)40オートスイッチ追記号-仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67522517品番CDLJ2F16-40-E
参考基準価格(税別)¥31,110販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ追記号・仕様など46種類から選べます他の種類を見る