※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:A93、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67522605品番CDLJ2L16-150R-D-A93
参考基準価格(税別)¥35,840販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ追記号・仕様など46種類から選べます他の種類を見る