※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)220オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9B、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67522648品番CDLJ2L16-220-E-M9BL
参考基準価格(税別)¥39,690販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ追記号・仕様など46種類から選べます他の種類を見る