10-CDM2XB32-100Z CM2X-Z 10/11 - 低速シリンダ/複動:片ロッド クリーンシリーズ SMC 67621874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2X-Z 10/11 - 低速シリンダ/複動:片ロッド クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32仕様クリーンシリーズ:(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67621874品番10-CDM2XB32-100Z
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
作動方式複動:片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様クリーンシリーズ:(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする