※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)65チューブ内径(Φmm)32仕様クリーンシリーズ:(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67621883品番10-CDM2XB32-65Z
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など16種類から選べます他の種類を見る