※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)32仕様クリーンシリーズ:(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)、磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67621935品番10-CM2XB32-25Z
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など16種類から選べます他の種類を見る