※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0〜0.2
外径(Φmm)
50
注文コード
67657375
品番
GK69-161 0.2MPa
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
ケース形状
D枠(埋込型)
外径(Φmm)
50
精度
±1.5%
圧力レンジ(MPa)
0〜0.2
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体・液体
用途
小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
種類
小形圧力計
呼び
DT
材質(ブルドン管)
C6872T
材質(株)
C3604BD
外装
Crメッキ
目盛角度
270°
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください