※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.4 材質(接液部)CAC203 注文コード67658800 品番JM16-331 -0.1〜0.4MPa
参考基準価格(税別)¥67,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は圧力レンジ・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。

用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)〜90%F.S.、下限式:10%F.S.〜(153%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。 仕様接断差:固定式6〜15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる) 形状Φ100 埋込形(D枠) スイッチマイクロスイッチ 接点上限1接点(±1%F.S.以内) 精度±3%F.S.以内(設定) 接続ねじG3/8B 測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと) 使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 使用環境温度(℃)-5〜40 指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.) 材質(接液部)CAC203 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.4
注意
※推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)〜90%F.S.、下限式:10%F.S.〜(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。*圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下、また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする