※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.4
仕様接断差:固定式6〜15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)
注文コード67658915
品番JM16-431 -0.1〜0.4MPa
参考基準価格(税別)¥84,200
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。