6SDPS3.7 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越) 67696146

鉄工用六角軸ドリルショート

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は刃径・全長・溝長など67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
75
溝長(mm)
26
注文コード
67696146
品番
6SDPS3.7
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。

溝長(mm)
26
全長(mm)
75
材質
工具:HSS
先端角(°)
118
ねじれ角(°)
26~32
直径(mm)
3.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20957904
2024-02-08
用途: PPの成形品に穴あけ

いま使っているホームセンターで調達した訳判らんメーカーの物がもっとショートで使いやすいのですが、バリがえげつないので買い替え。
こっちの方が全然良いっ!

対象商品 : 20957956
2019-09-25
用途: 下穴あけ

間違ってショートを購入してしまいましたが、ブレが少なくていい感じでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする