パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鉄フライパン/中華鍋
鉄炎の技 極深いため鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67780767
品番
HC-1024
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
炒め物はもちろん、煮込み料理にも使いやすい深型構造。
鉄製ならではの熱伝導性で食材の旨味を引き出す高火力調理が可能。
オール熱源対応。
材質/仕上
シリコン樹脂塗装、鉄
質量(g)
564
サイズ(cm)
20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×215×110
寸法(cm)
20