※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)35
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X525) 可変行程押出し調整形(-XC8タイプ)のロングストロークタイプ、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67872133
品番CDQSB12-35D-A93L-X525
参考基準価格(税別)¥26,020
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など162種類から選べます
他の種類を見る