OTB-165T 置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ S・DC 67879903 OTB-165T 置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ S・DC 67879903 OTB-165T 置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ S・DC 67879903 OTB-165T 置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ S・DC 67879903 OTB-165T 置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ S・DC 67879903

置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67879903 品番OTB-165T
参考基準価格(税別)¥168,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ引出し1帖タイプです。
大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。
この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。
引出し前方にゴム車を取り付けてあります。(別途のキャスター部品仕様では異なります)
引出した際に、引出し前板が荷重で沈み込みフローリング材の傷防止となります。
各種製品組合せの中で手前側に設置することで小物の収納に最適です。

質量(kg)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1641×820.5×295(畳厚除く) 内装プリント合板(白) 外装木目柄強化プリント紙貼り合板 収納容量(L)約75×2杯 グリーン購入法適合
注意
※本製品は完成品です。
※畳は別途(推奨品の樹脂表琉球畳、適合品番:OT-1J(1枚入)×2)
※アジャスター(L=30)は標準仕様なります。オプション専用キャスター部品同梱のアジャスター(L=90)とは異なります。
※専用キャスター部品は別途です。適合品番:CA-2Aをお選びください。
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,800 / 税込 ¥12,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする