OTB-80 置き床式畳下収納システム 置き蓋式半帖タイプ S・DC 67879919 OTB-80 置き床式畳下収納システム 置き蓋式半帖タイプ S・DC 67879919 OTB-80 置き床式畳下収納システム 置き蓋式半帖タイプ S・DC 67879919 OTB-80 置き床式畳下収納システム 置き蓋式半帖タイプ S・DC 67879919 OTB-80 置き床式畳下収納システム 置き蓋式半帖タイプ S・DC 67879919

置き床式畳下収納システム 置き蓋式半帖タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67879919 品番OTB-80
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ引出し半帖タイプです。
大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。
この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。
OTBシリーズの汎用タイプです。

質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820.5×820.5×295(畳厚除く) 内装プリント合板(白) 外装木目柄強化プリント紙貼り合板 収納容量(L)約128 グリーン購入法適合
注意
※本製品は完成品です。
※畳は別途(推奨品の樹脂表琉球畳、適合品番:OT-1J(1枚入)×1)
※アジャスター(L=30)は標準仕様なります。
※専用キャスター部品は別途です。適合品番:CA-0Aをお選びください。
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,400 / 税込 ¥8,140
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする