置き床式畳下収納システム キャスター部品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容キャスター:ストッパー有り(2個)、ストッパー無し(2個)、アジャスター:(L=90)(2本)、スパナ(1個) 注文コード67879937 品番CA-2A
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTB専用キャスター部品です。
キャスターは、車輪の外周がエラストマー製のため耐油性、耐摩耗性に優れています。
各品番にストッパー有り(2ヶ)とストッパー無し(2ヶ)が同梱されています。
走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合に最適です。

材質(キャスター)本体:ナイロン/車輪:エラストマー アジャスター鋼(3価クロメート処理) 適合品番OTB-165G、OTB-165T セット内容キャスター:ストッパー有り(2個)、ストッパー無し(2個)、アジャスター:(L=90)(2本)、スパナ(1個) 質量(kg)0.85
注意
※各種製品タイプにより品番が異なります。
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする