SKB-210G2H ガスダンパー式仮眠ベッド収納2連タイプ S・DC 67880147 SKB-210G2H ガスダンパー式仮眠ベッド収納2連タイプ S・DC 67880147 SKB-210G2H ガスダンパー式仮眠ベッド収納2連タイプ S・DC 67880147 SKB-210G2H ガスダンパー式仮眠ベッド収納2連タイプ S・DC 67880147 SKB-210G2H ガスダンパー式仮眠ベッド収納2連タイプ S・DC 67880147

ガスダンパー式仮眠ベッド収納2連タイプ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67880147 品番SKB-210G2H
参考基準価格(税別)¥392,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

二交替勤務用などに最適なガスダンパー式収納2連ボックス付き仮眠ベッドです。
消防署への納入実績を元に数々の要望を取り入れ、十分な耐久性を確保しています。
消防署をはじめ、交替勤務体制の警察署、病院、介護福祉施設、宿泊施設、鉄道会社、警備保障会社、24H飲食店、タクシー・バス会社、貿易会社などでご使用頂けます。
壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しています。
フタ板を開けると収納スペースがあり寝具(布団)や荷物を収納できます。
各収納本体にはネームプレートがあり仕分けができます。
ガスダンパー仕様でフタ板開閉操作が容易です。
自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じたフタ板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。
フタ板最大開き時はフタ板が自立します。フタ板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。
フタ板の吊り元/左右勝手は、現地での各完成品ユニット連結時に指定できます。
畳材(スタイロ畳)は製品に含まれています。
経年後の畳材は、現地での畳替えが可能です。

材質畳材:スタイロ畳イグサ表(縁付き) 質量(kg)約86 タイプ収納2連タイプ 寸法H(mm)ヘッドボード:850、フットボード:700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×1040×603(※ヘッドボード・フットボードH除く) 内装プリント合板(白) 外装木目柄強化プリント紙貼り合板 収納容量(L)約370L×2 グリーン購入法適合
注意
※本体×2梱包、ヘッドボード+フットボード×1梱包の計3梱包でのお届けとなります。
※現地にて上記各完成品ユニットのボルト連結作業が必要となります。
※各本体は大型完成品となりますので搬入経路を確保して下さい。
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥29,300 / 税込 ¥32,230
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする