- ウェーブ ハンディワイパー 超ロングタイプ 本体 ユニ・チャーム 67925506 - ウェーブ ハンディワイパー 超ロングタイプ 本体 ユニ・チャーム 67925506 - ウェーブ ハンディワイパー 超ロングタイプ 本体 ユニ・チャーム 67925506 - ウェーブ ハンディワイパー 超ロングタイプ 本体 ユニ・チャーム 67925506

ウェーブ ハンディワイパー 超ロングタイプ 本体

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67925506 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天井までらくらく届く超ロング構造で、高い所のホコリも驚きのひと拭き吸着!
更に、3段階で長さを調節できる「カチッとロック機能」を搭載しているので、適度に力を入れてスミまでしっかり拭きとれます。
また、からめる密着ファイバーと表面のブロックシートがホコリを絡め取るからサッとひと拭きでキレイにできます。これ一本で、高い所や床のスミ、スキマ奥の手の届かないホコリもラクラクお掃除できます。ホコリ残り0へ。

種類ハンディモップ 用途高いところ、床のスミなど 成分ホルダー:ABS、ポリオレフィン、ポリアセタール、鉄(バネ)/シート:ポリオレフィン、ポリエステル【薬液の主成分】流動パラフィン【抗菌剤】塩化ベンザルコニウム セット内容ホルダー1本、取替シート2枚 全長(mm)890 シリーズウェーブ アズワン品番64-1059-95 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67925506
2022-10-03
用途:
ブラインド掃除
製造業

軽くて丈夫、100均とは全然違う。取り換えタイプだから洗う必要が無い。

対象商品:
67925506
2020-05-06
用途:
清掃作業
遠藤電気管理事務所 様

取り換え用の予備品を 5枚ほどサービスしてほしいです

対象商品:
11749596
2016-05-08
用途:
掃除
有限会社サンハートアイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手の届きにくいところに使っています
絵画など優しく埃をとりたいので重宝しています

対象商品:
11749596
2016-01-12
用途:
清掃作業

今回2本目ですが、手の届かない所(壁掛け時計や蛍光灯)の埃や棚の隙間などの掃除にとても便利。ただ伸ばして拭き掃除をする時に、力を入れすぎると折れそうになるので、ちょっと気を付けないと・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする