神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の ねまき 利用者用
セパレートねまき 婦人 春夏用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67930357
品番
70
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
裏ガーゼ部:抗菌防臭加工
家庭用乾燥機(60度まで):可
仕様
裏ガーゼ部抗菌防臭加工
サイズ
フリーサイズ
混率(%)
綿100