NTL-EGPG ナチュかるフライパンエッグパン IHガス火両用 アイリスオーヤマ 67930951 NTL-EGPG ナチュかるフライパンエッグパン IHガス火両用 アイリスオーヤマ 67930951 NTL-EGPG ナチュかるフライパンエッグパン IHガス火両用 アイリスオーヤマ 67930951

ナチュかるフライパンエッグパン IHガス火両用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67930951 品番NTL-EGPG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽く握りやすい形状のハンドルのため、ラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ナチュラルカラーと木目調のハンドルは、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。内側はマーブル模様です。有害物質(PFOA/PFOS)不使用の塗料を使用しているため、安心してお使いいただけます。

パールグレー×アイボリー 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 内寸(cm)15×18 満水容量(L)0.8 深さ(cm)調理面:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする