AMP20【ワケあり】 AMP型マイクロ電磁クラッチパック 小倉クラッチ 67938556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMP型マイクロ電磁クラッチパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個トルク(N・m)2注文コード67938556品番AMP20【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥57,260販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)アウトレット
¥32,98026,980

小型・軽量です。
高トルクです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
バックラッシゼロです。

用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)容量(W)6.1トルク(N・m)2軸径(Φmm)10質量(g)650特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番722-0677
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする