ディーゼル DH-2/CF-4

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) SAE10W-30 注文コード68045278 品番10W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はSAE・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。
マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。
摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。

密度(g/cm3)0.880 流動点(℃)-32.5 用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 引火点(℃)226 危険等級V 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)68.9/10.5 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数140 APICF-4 SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 色(ASTM)L4.5 酸価(mgKOH/g)2.3 灰分1.0mass% 塩基価5.8mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※初回配達で 不在の場合、キャンセル返品になります。(お手数料が発生いたします)
再注文頂くようお願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68045278 10W-30 48674422 10W-30 ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 1缶(20L) 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
農機具のエンジンオイル
農・林・水産業

DH2指定オイルは ホームセンターでも取り扱いは少ないので
カンタンに注文できるのはありがたいです
CF4対応で普通のディーゼルエンジンにも使えるので
これ一つで すべての農機具のオイル交換ができます

2人が参考にしています
2025-10-15
用途:
デュトロに
運輸・通信業

メーカー推奨のDH2なので安心して使用できる。
エンジンの音も前のオイルより静かになった。インジェクターの持ちが良くなればと思います。DPR車なのでインジェクターは消耗品と割り切っているが。。。

2025-03-04
用途:
エルフダンプ 4HF1

エルフのダンプのオイル交換に使用しました
全く問題ありませんコスパ最高ですね

1人が参考にしています
2025-06-11
用途:
発電機用エンジンに使用
株式会社ヨコハマタイヤネットワークサービス北海道 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安定のメーカー品。
価格的にも安く信頼があるメーカーなので
安心して使用できます。
 始動が若干早くなりました、

2025-02-16
用途:
トラックで。
株式会社共盛輸送 様 (運輸・通信業)

DH-2で使いたいのて価格が安くて良い品物でした。又、購入したいです。

対象商品:
48674422
2024-09-10
用途:
ディーゼル車のEgオイルとして
熊本いいくに県民発電所株式会社 様 (製造業)

新しい規格のDH-2/CF-4を試してみたくなり購入。
低アッシュ性を期待していますが、効果の方は体感しがたいです。
スタート時は今までよりはスムーズに走れるように思えます。

対象商品:
48674422
2024-10-05
用途:
オイル交換
三浦 様 (農・林・水産業)

再再購入ですーーーーーーーーーーー
年間に20リッタ消耗しますーーーーーーーーーーー

対象商品:
48674422
2024-02-15
用途:
35年経過デイーゼル車のオイル交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

35年経過のランクルデイーゼルは半年交換の上に約6Lのオイルが必要で、4L缶は2つ購入しないといけません。中途半端に残る2Lが無駄な上に価格も高く付くことから20L缶で対応することにしました。以前より選択肢が減ったと感ずるデイーゼルオイルですが、CF-4クラスならば問題なしでこの商品を選択、交換後のエンジン音は極めて静かになり吹け上がりも申し分ありません。品質は良さそうです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
1人が参考にしています
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする