※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカシマ
タカシマの 圧力・流量測定
タカシマの 圧力計
タカシマの 汎用圧力計
PC A G3/8 100X1MPa
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68046845
品番
1227110ZZZ
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途
密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
形状
A形
質量(g)
270
種類
一般圧力計
使用温度範囲(℃)
-5〜45
外形(mm)
110
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
呼称
PC A G3/8 100X1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0.0〜1.0