日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の PCアクセサリー
日本モレックス(molex)の ケーブル
日本モレックス(molex)の USBケーブル
Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047430
品番
88732-8602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
色
外被:黒
種類
USBケーブル
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB 2.0
コネクタジェンダー
オス
コネクタ1
USB A
コネクタ2
Mini USB B