仕様小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)4.58×3.86×4.58
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60
最大パワー消費(mW)625
最大エミッタ-ベース間電圧(V)4
最大コレクタ-ベース間電圧(V)60
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)500
トランジスタタイプNPN
最大動作周波数(MHz)100