onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, BC636TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード68054789 品番BC636TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor 寸法4.58 x 3.86 x 4.58mm ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-45 最大パワー消費(W)1 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)-1 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン100 最大動作周波数(MHz)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする