HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 10極, パネルマウント, JR16RK-10S
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68064318
品番
JR16RK-10S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ
極数
10
シリーズ
JR
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
真鍮
シェルサイズ
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最小動作温度(℃)
-25